Kućište ormara alata bez ladica

Artikl br.: 942958
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Pomoć kod pričvršćivanja: Punch out
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Za prihvat ladica i vratiju u rasteru od 25 mm. Ormar s centralnim zaključavanjem. Zaslon s cilindričnom bravom sa zatikom omogućuje ugradnju dodatnih sustava zaključavanja GARANT. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istovremeno otvaranje više ladica.

Odgovara:

Ladice art. 942973 i 942978.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.

Napomena:

  • Prilikom opremanja kućišta ormara ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina daje korisnu visinu ormara.