ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Stanica za računala

Artikl br.: 951300
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Izvedba:

Poput radnih mjesta s računalom br. 951100 / 951150 / 951101 / 951151, ali
  • S potkonstrukcijom ormara s vratima od punog lima umjesto polikarbonatnih ploča.
  • Dodatno s kućištem nastavka s krilnim vratima na zaključavanje i polikarbonatnom pločom za cijevne monitore do 21 cola s drugim ventilatorom.

Potkonstrukcija ormara s dvokrilnim vratima od punog lima s opremljena s pregradom (po izboru se može montirati desno ili lijevo), izvlačivo dno opteretivost 45 kg, s vlačnim rasterećenjem i pocinčanom policom za Tower pretinac. Sve se brave jednako zaključavaju. Sve su električne instalacije smještene tako da ne strše izvan osnovne površine i da su jednostavno dostupne. Radno se mjesto s računalom može po izboru dobiti sa ili bez vozne jedinice (2 kotačića sa stalkom i 2 električna provodna zakretna/zaustavna kotačića ⌀125 mm te s jednom pomičnom ručkom). Ploča za odlaganje od Multiplex bukovine.
Električna vrsta zaštite:Za zaštitu od prašine i kapljica vode prema IP41 sukladno
DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Lakiranje:

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata, ladica i izvlačivo dno signalno plavo RAL 5005 prevučeno bojom u prahu.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu