ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Ormarić za punjenje baterije s krilnim vratima s prozorom

Artikl br.: 953501
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Izvedba:

Ormarić za punjenje baterije s kutijom za osigurače FI i ventilatorom. Ventilator sa zračnim filtrom u radnom tlaku (50 m3 / h). Zrak izlazi kroz bočne ventilacijske otvore ugrađene u vrata. Police za punjenje baterije s po dvije utičnice 6-struke, 230 V, s prekidačem za uključivanje / isključivanje.

Lakiranje:

Tijelo svijetlo sivo RAL 7035. Vrata signalno plava RAL 5005, presvučena prahom.
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
    visina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu