ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Office Station nastavaka, s roletama i električnim elementom DE

Artikl br.: 951710 DE
DE
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda Uredska stanica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951710 DE

Opis

Izvedba:

Mjesto za informiranje, ispitivanje i dokumentiranje u neposrednoj blizini mjesta proizvodnje. Kućište za računalo s krilnim vratima koja se mogu zaključati i poklopcem za pisač. Kućište ormara alata s ladicama na kotačiće koje se u potpunosti mogu izvući (nosivost 75 kg) s umetcima za vješanje registratora. Nasadni ormar s plastičnim roletama koje se mogu zaključati i sljedećom opremom:
  • Integrirana rasvjeta s LED tehnologijom.
  • PRekidač za uključivanje/isključivanje rasvjete.
  • 5 šuko utičnica.
  • 2 police, podesive po visini u razmacima od 25 mm. Korisna širina 1385 mm, korisna dubina 300 mm.
  • Izvlačna radna ploča (melaminsko drvo) s izvlačnim rubom na poleđini za blokadu krajnjeg položaja. Debljina 29 mm. Izvlačenje 150 mm.
  • Integrirana vodilica i otvor za kabel.
  • Priključni kabel duljine 7 m.

Lakiranje:

Korpus svijetlo siva RAL 7035, ladice, vrata signalno plava RAL 5005 presvučena prahom.

Napomena:

Konfiguracija boje plastičnih roleta nije moguća.