ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Zidni viseći ormar s mapama s kliznim vratima od punog lima, tip: 1500/F

Artikl br.: 954716 1500/F

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 65
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 250
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Podešavanje visine u rasteru: 20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 65 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 250 kg
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru 20 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Visina 600 mm
širina 1.500 mm
Dubina 400 mm
Korisna visina 499 mm
Korisna dubina 325 mm
Broj polica, fiksnih 2
Broj polica lijevo – pregrada – desno 1/1
Fronte za ormar Klizna vrata od punog lima
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Vrsta proizvoda Zidni viseći ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954716 1500/F
Broj proizvođača 954716 1500/F

Opis

Izvedba:

Prihvat polica moguć u rasteru od 20 mm. Stražnja stijenka s perforacijom □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača. Uz pomoć pomične ručke postoji mogućnost zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom. Po želji moguća isporuka sa zatvorenom stražnjom stijenkom.

Opseg isporuke:

Uključuje pričvrsni materijal. Različite stijenke mogu zahtijevati različite pričvrsne materijale. Ovo treba prethodno razjasniti s kupcem.

Lakiranje:

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata signalno plava RAL 5005 prevučena prahom.

Napomena:

Ormari s dvokrilnim vratima nude prostor za mape. Kod ormara s kliznim vratimadubina nije dovoljna za mape (iznimka: br. 954716 i 954717). Moguće opremanje s prozirnim skladišnim kutijama br. 961510. Pojedinačne i stupnjevite police vidi br. 954752.

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu