ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Radna stanica za računalo s poklopcem pisača, pomičan, tip: DE

Artikl br.: 951626 DE

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-klasa zaštite: IP 41

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Kut otvaranja vrata 225 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-klasa zaštite IP 41
Visina 1.680 mm
širina 750 mm
Dubina 550 mm
Kućište monitora, svijetla širina 460 mm
Kućište monitora, svijetla širina 690 mm
Kućište monitora, korisna dubina 230 mm
Podgradnja, svijetla visina 640 mm
Svjetlosna širina podgradnje 670 mm
Mjere poklopca pisača 236×290 mm
Težina 70 kg
Vrsta proizvoda Radna stanica za računalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951626 DE
Broj proizvođača 951626 DE

Opis

Izvedba:

TFT kućište monitora za ravne zaslone, zaklopivo, s fiksnom policom. Samodržeća kontinuirano podesiva podizna vrata s polikarbonatnom pločom. Kućište računala s ventilatorom i podesivom, pocinčanom podnicom i policom od Multiplex bukovine.
S voznom jedinicom koja se sastoji od 2 kotačića na stalku i 2 električki upravljana skretna / zaustavna kotačića ⌀ 125 mm i ručicom za pomicanje.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s ⌀ > 1 mm, no alate i žice treba držati podalje.

Opseg isporuke:

Fiksno ugrađena električna instalacija obuhvaća 6-struku utičnu letvicu (250 V/16 A s prekidačem za uklj. /isklj.), priključni kabel od 1,2 m.

Lakiranje:

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata i ladica signalno plava RAL 5005, prevučena bojom u prahu.

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu