Okretna radna stolica, drvo, s kotačićima

Artikl br.: 965331
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
  • Nosivost stolice: 120

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Serija Base-Tec
Izvedba s kotačićima
Širina sjedala 430 mm
Dubina sjedala 400 mm
Visina naslona 340 mm
Križno postolje ⌀ 680 mm
Vrsta podešavanja po visini Poluga s visinskim podešavanjem
Područje podešavanja visine 420 mm - 600 mm
Podešavanje nagiba sjedala Ne
Materijal sjedala Multiplex bukovine
Materijal križnog postolja Čelik
Izvedba križnog postolja Set valjaka
Izvedba postolja 5-kračni nožni križ
Moguća prilagodba para naslona za ruke ne
Izvedba kotačića meki valjci s teretnim kočnicama za teške podloge
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965331
EAN / GTIN 4016849295411
Broj proizvođača 9653H-3000

Opis

Izvedba:

Sjedalo i naslon od višeslojno lijepljene Multiplex bukve, lakirani u prirodnoj boji, mogu se prati i otporni na mrlje.
Sjedalo (širina×dubina): 430×400 mm. Visina naslona: 340 mm.

Standard:

DIN 68877

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi