Asortiman raspornih pregrada/pregradnih limova(za jednu ladicu 36×27 E) za prednju visinu ladice, 250 mm, broj dijelova: 2+4

Artikl br.: 960247 2+4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV
  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
Jedinica podjele 1 E = 17 mm
Broj pregrada s utorima 2
Broj razdvojnih limova 4
prednja za prednju visini ladice 250 mm
prikladno za ladice širine u E 36E
prikladno za ladice dubina u E 27E
prikladno za korisna širina ladica 612 mm
prikladno za korisna dubina ladica 459 mm
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960247 2+4
EAN / GTIN 4045197796165
Broj proizvođača 960247 2+4

Opis

Izvedba:

Glavne pregrade su u visini stranica ladica. Bočni prorezi u razmaku od 17:17 mm služe za prihvat limenih pregrada.
Za etiketiranje mogu se postaviti držači za etikete (br. 960665), tj. nosač za barkod (br. 960660).

Upotreba:

Za skladištenje alata, uređaja, malih dijelova itd.

Odgovara:

Ladice veličine 36×27 E. Asortiman potpuno ispunjava jednu ladicu s korisnom površinom od 612×459 mm.

Sadržaj:

Rasporna pregrada br. 960490.: 2 kom.
Limena pregrada br. 960550960590: 4 kom. vel. 200

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu