Asortiman raspornih pregrada/pregradnih limova(za jednu ladicu 36×27 E) za prednju visinu ladice 150/175 mm

Artikl br.: 960245
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Glavne pregrade su u visini stranica ladica. Bočni prorezi u razmaku od 17:17 mm služe za prihvat limenih pregrada.
Za etiketiranje mogu se postaviti držači za etikete (br. 960665) tj. nosač za barkod (br. 960660).

Upotreba:

Za skladištenje alata, uređaja, malih dijelova itd.

Odgovara:

Ladice veličine 36×27 E. Asortiman potpuno ispunjava jednu ladicu s korisnom površinom od 612×459 mm.