{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 80 kg | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Dubina | 619 mm | |
Širina u E | 27E | |
Dubina u E | 36E | |
Korisna širina | 500 mm | |
Korisna dubina | 619 mm | |
Područje primjene | Ormar za alat | |
Izvedba police | fiksno montirana polica; ravna polica | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 942955 | |
EAN / GTIN | 4045197281968 |