{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Vrsta podešavanja po visini | Aktiviranje prstena | |
Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
Područje podešavanja visine | 430 mm - 610 mm | |
Materijal sjedala | Mesh-materijal | |
Materijal križnog postolja | Aluminij matiran prevučen prahom | |
Izvedba križnog postolja | Set kotačića | |
sa zdjelom sjedala | Da | |
Podešavanje sa stalim kontaktom | Ne | |
Sinkronizirana mehanika | Ne | |
Potpora za lordozu | Ne | |
Izvedba postolja | 5-kračno podnožje | |
Moguća prilagodba para naslona za ruke | ne | |
Izvedba kotačića | meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta proizvoda | Školjkasta stolica |
Broj artikla | 965080 | |
EAN / GTIN | 4045197702487 |