{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Nosivost stolice | 120 kg | |
Serija | Base-Tec | |
Izvedba | visoka visina sjedenja | |
Sjedalo ⌀ | 400 mm | |
Križno postolje ⌀ | 680 mm | |
Vrsta podešavanja po visini | Prsten za otpuštanje | |
Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
Područje podešavanja visine | 570 mm - 850 mm | |
Materijal sjedala | Tkanina | |
Materijal križnog postolja | Plastika | |
Boja materijala sjedala | crno | |
Izvedba križnog postolja | Klizač s nožnim prstenom | |
Izvedba postolja | Križasto postolje s 5 krakova | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta proizvoda | Radne stolice |
Broj artikla | 965412 | |
EAN / GTIN | 4016849572338 | |
Broj proizvođača | 9469H-CI01 |