Dvostruka krilna vrata, rešetka, širina 2200 mm

Artikl br.: 994113
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Varijabilni i višestruko primjenljivi sustav za pogon i skladištenje, za brzu samostalnu izgradnju pregrada, zidova spremišta i pregrada za prostorije. Prema modularnom principu pojedine je elemente moguće kombinirati prema individualnim željama. Ravna rešetka 40×40×3,8 mm obuhvaćena profilom okvira od 30 mm ispunjava najveće zahtjeve kvalitete i transparentnosti. Dostupno i u izvedbi od čeličnog lima i akrilnog stakla.

Opseg isporuke:

Uključuje pričvrsni materijal (samo kod br. 994130).

Lakiranje:

Po odabiru svietlosive boje RAL 7035 (standardna boja), signalno plave boje RAL 5005, ultramarin plave boje RAL 5002, briljantno plave boje RAL 5007, encijan plave boje RAL 5010, svjetloplave boje RAL 5012, tirkizno plave boje RAL 5018, prašinasto sive boje RAL 7037, praškasto lakirano.