• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Ručna stega za bušilicu

Artikl br.: 365035
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
620 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Čvrsta izrada sa snažnim vretenom.
  • Čeljusti kaljene i brušene.
  • Precizno stezanje pomoću plosnate vodilice.
  • Čeljust s vodoravnom i okomitom prizmom za okrugli materijal, jedna je čeljust glatka.
  • Za stezanje plosnatih izradaka, obje čeljusti su upuštene.

Brzo stezanje u području utora omogućuje fleksibilno i učinkovito obradu stegnutog obratka na bilo kojem položaju na cijelom stolu bušilice bez ponovnog stezanja.

Upotreba:

Za stezanje obradaka na bušilicama.

Materijal:

Tijelo i pomična čeljust od specijalnog lijevanog željeza.

Točnost:

Unutar 0,10 mm.