ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Prednja čeljust, širina čeljusti: 120Amm

Artikl br.: 360163 120A

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 120 mm
Izvedba Aluminij
Vrsta proizvoda Stezna čeljust

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360163 120A
Broj proizvođača 360163 120A

Opis

Upotreba:

Za stezanje individualnih kontura obradaka.

Odgovara:

Paralelna čeljust br. 360115 i fiksna čeljust br. 360116.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu