Samostezna glava za bušenje, tip: 10-3/8

Artikl br.: 341615 10-3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
246 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 0,5 mm - 10 mm
Vanjski ⌀ 39 mm
Duljina glave svrdla otvorena 71 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 83 mm
Prihvat 3/8-24 col
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341615 10-3/8
EAN / GTIN 4062406087197
Broj proizvođača 341615 10-3/8

Opis

Izvedba:

Industrijska izvedba
S unutarnjim navojem.
S osiguranjem sile stezanja za udarne bušilice.

Upotreba:

Za stolne bušilice.
Za montiranje na električne bušilice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu