Garnitura steznih čeljusti 3-dijelna, za stezno područje: 0-8/0-10mm

Artikl br.: 341430 0-8/0-10
Postavite cijenu 3 Piece (5,97 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za stezno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 0 – 8 mm; 0 – 10 mm
Broj čeljusti 3
Vrsta proizvoda Stezne čeljusti

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341430 0-8/0-10
EAN / GTIN 4062406306717
Broj proizvođača 341430 0-8/0-10

Opis

Odgovara:

br. 341420 6, 341420 8, 341420 10/12, 341420 10/16.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu