Izvedba:
- S minimalnom duljinom prilagodbe (MLA), uz pomoć prigušnog elementa.
- Produženje vijeka trajanja ureznika/uvaljivača navoja do 300 %.
- Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
- Sigurno stezanje u brzoizmjenjivim ulošcima za ER čahure.
- Odstupanje konusa drške prema konusu čahure < 3 µm.
Upotreba:
Na
centrima za obradu sa snikroniziranim vretenom.- Za kompenzaciju razlike koraka ureznika / sinkronog vretena.
- Za kompenzaciju tolerancija koraka ureznika.
Dodatni pribor:
ER čahura, pogledajte br.
308881-
309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER stezne čahure za ureznik s četverokutom, pogledajte br.
309399;
309413. (vel. ER 11 /16 / 25).
Brzoizmjenjivi nastavci i produžetci, pogledajte br.
338120 −
338142.
Povlačni vijak, vidi br.
308600 − 308806.
Cijev za rashladno sredstvo za HSK, vidi br.
309880.
Nasadni ključ za HSK, vidi br.
309890.
Napomena:
Maksimalni broj okretaja 4000 min-1.