{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6837M | |
Udaljenost između rupa e | 26 mm | |
Udaljenost između rupa f | 24,5 mm | |
⌀ rupe d | 5,6 mm | |
Visina stezanja H | 24 mm | |
Sila stezanja P1 | 1.000 N | |
Sila stezanja P2 | 1.200 N | |
Ukupna visina | 45 mm | |
ukupna duljina | 113 mm | |
Pritisni vijak | M6×35 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376617 2 | |
Broj proizvođača | 93948 |