Uređaj za ispitivanje položaja i kružnosti vrtnje 30 mm

Artikl br.: 358980 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358980 30
EAN / GTIN 4062406124021

Opis

Izvedba:

  • Kompaktna izvedba.
  • Precizni indikator točno namjestiv s pomoću vijka za podešavanje.
  • Precizni indikator primjenjiv okomito ili vodoravno.
  • Mogućnost cilindričnih prihvata u različitim promjerima ili brzo fiksiranje uređaja za ispitivanje putem magneta.

Primjeri za tokarenje:
  • Mjerenje osi (npr. položaj tročeljusne stezne glave prema šiljku).
  • Mjerenje položaja revolvera odnosno montiranog držača alata.
  • Određivanje kružnosti vrtnje / oscilacija pogonjenih alata.
Primjer za glodanje:
  • Provjera kružnosti vrtnje / cilindričnosti: Centričnost obratka, alata itd.

Prednost:

  • Vremenski učinkovito mjerenje položaja odnosno kružnosti vrtnje.
  • Nema komplicirane konstrukcije sa stativom i mjernim satom.
  • Veća pouzdanost procesa zahvaljujući redovitoj provjeri.
  • Jednostavno rukovanje.
  • Manje smetnji na stroju i dulji vijek trajanja alata.

Upotreba:

Za provjeru osi, mjerenja kružnosti vrtnje, određivanje položaja (npr. držač alata, obradak).

Opseg isporuke:

Uključuje kofer s pjenom, ispitni uređaj, precizni mjerni sat, magnet za pričvršćivanje, cilindrični prihvat za pričvršćivanje, zrcalo za očitavanje izmjerenih vrijednosti, 6-kutni odvijač.