{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
širina | 800 mm | |
Visina | 560 mm | |
Dubina | 1.720 mm | |
Priključak | 400V / 16A / 50Hz | |
Snaga | 11 kW | |
Komprimirani zrak | 4 bar | |
Zapremnina spremnika | 50 l | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Stezna naprava |
Broj artikla | 354300 WK | |
EAN / GTIN | 2050001920010 | |
Broj proizvođača | 5075418 |