{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 110 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vanjski ⌀ D | 52,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 50 mm | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302056 20 | |
Broj proizvođača | 15.512.50.20.Z |