VIB-STAR precizna brusna ploča DIAMANT P×D×V (mm) D126 3 mm

Artikl br.: 592065 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
  • Postupak brušenja: Vanjski rub; Plitko brušenje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Oblik: 1A1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Vanjski rub; Plitko brušenje
Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Specifikacija D126C75B-VIB-STAR W-karbid
Oblik 1A1
⌀ ploče D 400 mm
Širina ploče T 20 mm
⌀ prihvata H 127 mm
brusna prevlaka, širina U 20 mm
brusna prevlaka, visina X 3 mm
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 592065 3
EAN / GTIN 9003173021323
Broj proizvođača 34448322

Tablica aplikacija

Tvrdi metal (HM)
 
Ti
 
Plastika, GFK
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Precizno razvijene brusne ploče za obradu ravnih i cilindričnih vanjskih površina, s vrlo abrazivnim materijalima za brušenje (CBN odnosno dijamant) vezanim sintetičkom smolom. Vrlo čvrsto VIB-STAR osnovno tijelo za brusne ploče, s optimiranim vibracijama omogućava veliko prigušenje za mirne, ravnomjerne procese brušenja s visokom kvalitetom površine.
  • Izuzetno povećanje snage (G-Faktor) naspram konvencionalnim sredstvima za brušenje.
  • Konstrukcija tijela nosača koja prigušuje vibracije znatno povećava vijek trajanja.
  • Kontinuirani efekt samooštrenja zahvaljujući ravnomjernoj primjenjenoj snazi i izbjegavanju cikličnih postupaka oštrenja.

Dijamantna prevlaka za visokoučinkovito brušenje materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže Fe poput tvrdog metala, keramičkih materijala (PKS), prevlaka od tvrdih materijala.

Upotreba:

  • Univerzalno korištenje za sve materijale do tvrdoće od oko 58 HRC (granica ekonomičnosti).
  • Za ravno te brušenje vanjskih cilindričnih površina (uzdužno ravno brušenje, brušenje upuštenja).
  • Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojarstvu npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno je hlađenje emulzijom tj. uljem za brušenje.
  • Superabrazivne CBN / dijamantne ploče za brušenje uvijek koristiti s maksimalno pola širine ploče u usporedbi s konvencionalnim pločama za brušenje.

Specifikacija:

D126C75B-VIB-STAR W-karbid.

Napomena:

Ove brusne ploče moguće je podesiti prije prvog brušenja, a to se čini na mekom čeličnom bloku pri zahvatnoj širini od otprilike 0,02 mm. Alternativno i s uređajem za brušenje br. 599600. Naoštriti brusne ploče (otvaranje veziva) kamenim blokom za oštrenje br. 599840.