Fiber ploča XF 733 (CER) ⌀ 125 mm

Artikl br.: 566452
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 1,73 €
  • od 50
    od 1,44 €
na zahtjev
Isporučivo
1.222 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Aluminij
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni raspor.
VSM XF 733 s maksimalnom snagom brušenja i dugim vijekom trajanja na nemagnetnim metalima kao što je aluminij. Brusno aktivni dodatni sloj sprječava dodavanje i prianjanje strugotina.
Vrsta zrna: Keramičko zrno s brusno aktivnom prevlakom (STEARAT Plus).

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650/6670. Za brušenje ravnih ili zaobljenih površina s velikom fleksibilnošću.