Fiber ploča (CER) 782C ⌀ 115 mm

Artikl br.: 566471
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 2,42 €
  • od 25
    od 2,01 €
na zahtjev
Isporučivo
2.916 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Čelik; Lijevano željezo; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Precizno oblikovano brusno zrno visokog učinka u 3M™ proizvodima sastoje se od definiranih, keramičkih trokuta, koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. Visoki učinak skidanja s dugim vijekom trajanja i ravnomjernu završnu obradu površine.
Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni raspor.
Visokoučinkovita fiber ploča s križnim otvorom

Upotreba:

Za obradu čelika i ne-željeznih metala.
Na kutnim brusilicama s najvećom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566690 / 566692. Rezno brusno zrno omogućuje ugodan, ergonomski rad bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, fiberploče 3M™ ujedno su prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.