ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Višeslojni brusni disk (CER) Purple Grain Multi, ⌀ 125 mm, granulacija: 36

Artikl br.: 566356 36

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Navoji: M14
  • optimalno za materijal: keramika; INOX
  • preporučeni kut podešavanja: 5-15

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 115 mm
Granulacija 36
Navoji M14
Nosivi disk Potporni disk od staklene tkanine
Oznaka proizvođača Purple Grain Multi
optimalno za materijal keramika; INOX
preporučeni kut podešavanja 5-15 stupanj
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Broj položaja 3
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566356 36
Broj proizvođača A27621250361547

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

3-slojni brusni disk s keramičkim brusnim zrnima (CER) i integriranim M14 prihvat s navojima. Agresivno brušenje diskom s vlaknima u kombinaciji s mirnim radom i prednostima vijeka trajanja koje odlikuju lepezasti disk.
Donji slojevi ravnomjerno se troše te oslobađaju gornji sloj.

Upotreba:

Primjena na površinama i rubovima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu