{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cirkonski korund (ZA) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | koso | |
⌀ ploče | 150 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565286 40 | |
EAN / GTIN | 4062406159474 | |
Broj proizvođača | 565286 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Lepezasti brusni disk long life ZA, stožast, ⌀ 150 mm, granulacija: 40
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi
5,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
400 dijelovi na zalihi
2,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 16 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Opis oblika | koso | koso |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | INOX; Čelik |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | ZA |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |