ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Garniture malih glodala 8-dijelno, ozubljenje INOX − grubo 5

Artikl br.: 547115 5
  • ⌀ drške: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka ozubljenja INOX
Stupanj finoće ozubljenja grubo
Rezni materijal HM
⌀ drške 6 mm
Broj glodaćih klinova 8
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 547115 5

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava vrlo veliku učinkovitost odrezivanja s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). ⌀ drške 6mm.

Upotreba:

Optimirano za obradu austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

Opseg isporuke:

Po 1 kom. br. 547250 vel. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.