Tanjurasta četka s drškom, keramičko zrno (CER) ⌀ 20 mm

Artikl br.: 575022
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
44 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Tanjuraste četke s vrlo gustim rasporedom čekinja fiksno zalivene u plastičnom tanjuru. Visoka stabilnost oblika zahvaljujući višestruko međusobno podupirućim čekinjama. Vrlo dugačak vijek trajanja.
6 mm drška, fiksno lijevana.
Najlonske čekinje s udjelom keramičkog zrna. Agresivno brušenje.

Prednost:

  • Dodatna obrada obradaka odmah nakon postupka narezivanja.
  • Rezultati koji se mogu ponoviti zahvaljujući kontinuiranom oslobađanju brusnih zrna.
  • Sigurnost procesa osigurana zahvaljujući visokoj stabilnosti i preciznosti oblika.
  • Brza i sigurna montaža bez dodatnog pribora.
  • Vrlo visoka preciznost rotacije.

Upotreba:

Na CNC centrima za obradu i ako se koriste roboti, preferira se kod mokrog brušenja sa sredstvom za hladno podmazivanje. Obrada plosnatih elemenata: precizno skidanje srha, zaobljavanje bridova, precizne obrade nakon glodanja, završne obrade površine kod npr. brtvenih i kontaktnih površina.

Napomena:

Posebne izvedbe dostupne na upit.