{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Očitavanje | 0,01 mm | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Granica odstupanja | 0,03 mm | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Standard | Tvornička norma | |
sve dijelove | kaljeno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Očitavanje | mm / inča | |
Bežična upotreba | Softver proizvođača | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
Prihvat | MAHR i-wi radijski sustav | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Mjerno područje | 150 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412774 150 | |
EAN / GTIN | 4059192057237 | |
Broj proizvođača | 4103379 |