ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Stereo mikroskop STEMI 305 s izlazom za kameru 305TRINO

Artikl br.: 491836 305TRINO

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Povećavanje (x-puta) 8 - 40
Zumiranje 5 : 1
⌀ vidnog polja 29 mm
Okular PL 10×
Radni razmak 110 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Stereomikroskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491836 305TRINO

Opis

Izvedba:

Stereo mikroskop za trodimenzionalni, oštar, izrazito osvijetljen prikaz visoke rezolucije. Greenough dizajn za najbolju kvalitetu slike. Integrirani, vertikalni izvor LED svjetlosti. Udaljenost od očiju i fokus moguće je individualno podešavati i popravljati. Nosiva ručka za mobilnu primjenu. Stativ hladnog svjetla, upravljanje svjetlom odozgo, plosnata baza za prohodno svjetlo (svjetlo polje/tamno polje), stup s pogonom i duljinom pomaka od 145 mm.
S integriranim C-mount izlazom za kameru.

Dodatni pribor:

AxioCam 491852 i 491853
Pribor za polarizaciju za Spot i prohodno svjetlo. Okulari br. 491832.
Predoptike 0,75× / 1,5× / 2,0× na upit.

Napomena:

Opcionalno raspoloživa:Izvedba s integriranom Wi-Fi kamerom i ruterom. Izvedba bez jedinice prodirajućeg svjetla.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi