• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Digitalni visinomjer TESA MICRO-HITE uključujući upravljačku ploču

Artikl br.: 445285
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
9 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inč
  • Prihvat: USB sučelje; TESA Link Connector TLC
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Hibridni upravljački panel
  • - Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem za pojednostavljeno pregledan prikaz jasnih informacija.
  • - Udobno i fleksibilno korištenje tipkovnice i zaslona osjetljivog na dodir.
  • - Ergonomsko držanje tijela zahvaljujući fleksibilno podesivom upravljačkom panelu.
  • Ušteda vremena i pojednostavljenje procesa kod serijskih mjerenja.
  • Opcionalno upravljanje podacima putem mjernog softvera Stat-Express ili Data-Direct. Mogućnost pohrane na USB stik.

Ručno podesivi, digitalni visinomjer TESA MICRO-HITE za opsežna mjerenja u 1D ili 2D koordinatnim smjerovima.
  • Inkrementalno odvojeno mjerilo od stakla s referentnom točkom.
  • Velika preciznost zahvaljujući automatskom ispravljanju sistematskih odstupanja u mjerenju. Koeficijent duljinskog rastezanja poput čelika.
  • Preklopivo zračno uležištenje
  • Korisnički prilagođena primjena zahvaljujući višejezičnoj kontekstnoj pomoći u aktivnim funkcijama.

Softver / funkcije mjerenja
  • Opsežne mogućnosti mjerenja poput paralelnosti, mjerenja kutova, jednostavnih 2D mjerenja, itd.
  • Ugrađeno računalo.
  • Automatski izračun rezultata mjerenja kod ponavljanja programa zahvaljujući funkcijama koje se mogu pohraniti.
  • Mogućnosti unosa tolerancija za određenog kupca. Iso-tolerancije su automatski pohranjene u softveru. Izravne i pregledne informacije korisnika o dobrim i lošim stranama.
  • Jednostavna izrada izvješća o mjerenju.

Prednost:

Znatno brža mjerenja krajnjih dimenzija (min, maks. ⌀) zahvaljujući Quick-Center tehnologiji. Vizualna informacija u glasnom okruženju za sva mjerenja.

Upotreba:

S obzirom na robusnu konstrukciju jednako prikladno za radionice i za laboratorije. Idealno za serijska mjerenja.

Opseg isporuke:

Osnovni uređaj TESA MICRO-HITE uklj. upravljačku ploču, standardni nosač mjernog umetka, standardni mjerni umetak s ispitnim štapićem i mjernom kuglom ⌀ 5 mm, referentni element, električnu pumpu (montirana) koja služi za zračne ležajeve podnožja uređaja, kazetu za bateriju (punjiva litij-ionska aku. jedinica), mrežni adapter (punjač), mrežni kabel. Potvrda o kalibriranju SCS.

Dodatni pribor:

USB pisač br. 445293; papir za pisač br. 445294; podatkovni kabel br. 498918 vel. USB, softver Data-Direct br. 498925; softver Stat Express br. 498926 bežični odašiljač TESA BLE br. 498921 vel. BT, zamjenski akumulator br. 445443 vel. AKKU; pokrov za zaštitu od prašine, opsežan dodatni pribor (npr. za mjerenje pravog kuta) isporučivo na upit.