ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Stezna glava Whistle-Notch oblik ADB BT 50 kratko

Artikl br.: 302726
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Opis

Izvedba:

S priteznim i zaustavnim vijkom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 − 308806.
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
    Plošna stezna glava Whistle-Notch (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu