{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 0,3 mm - 8 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 20 µm | |
Maksimalni pritezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Izvedba | tanko | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 35 mm | |
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220 | TX25 | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 301425 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 4045197932051 | |
Broj proizvođača | 301425 0,3-8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kratka stezna glava za bušenje oblik AD, SK 40, Stezni raspon: 0,3-8mm
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
271,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
377,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 | HSK-A 63 |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 |
Oblik | AD | A |
Točnost rotacije | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm |
Stezni raspon | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje |