{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 2,5 mm - 16 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | DIN 2080 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 50 µm | |
Maksimalni pritezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 85 mm | |
Rezervni stezni ključ | SW6 | |
Vanjski ⌀ D | 56 mm | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 302575 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931849 |