ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Držač alata za PSC dršku, SK 50, PSC unutarnji: 6

Artikl br.: 301276 6

Odaberite varijacije i količinu artikla

PSC unutarnji Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat SK 50
Norma prihvata DIN 69871; ISO 7388-1
Oblik ADB
Unutarnje hlađenje da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
Vanjski ⌀ D 63 mm
Duljina D (L) 61 mm
Vrsta proizvoda Adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301276 6
Broj proizvođača 301276 6

Opis

Izvedba:

Brušeno izvana i iznutra. U unutarnji navoj koji je smješten u PSC držaču alata za cijevi rashladnog sredstva umeće se vijak s cilindričnom glavom koji je integriran u adapter. Stezni je vijak probušen te je sustav prikladan za unutarnje hlađenje.

Upotreba:

Za prilagodbu s SK na PSC.

Odgovara:

Prihvati alata s poligonalnom drškom (PSC) ISO 26623-1.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu