Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Unesite sva obavezna polja.
Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, s rupama rashladnog kanala BT 40 A = 130
Artikl br.: 303428
Šifra artikla:
Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik: ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1