Držač za glodače glave antivibracijski BT 40 A = 300

Artikl br.: 303051
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
9 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: DIN 69893; JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Cilindrični oblik.
  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • S rupom za RFID/Balluff čip.
  • Povećana površina nalijeganja.
  • Izvedba s prigušenim vibracijama, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno manje vibracija! Znatno povećanje posmaka!

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.