ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Stezni element s dvostrukim klinom plosnat, navoj M: M12

Artikl br.: 370024 M12

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M12
Duljina 42 mm - 49 mm
Visina H 26 mm
B1 41 mm
maksimalni stezni moment 85 Nm
Sila stezanja 50 kN
Vrsta proizvoda Stezač klina

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370024 M12
Broj proizvođača 23250.0142

Opis

Upotreba:

Pritezanjem vijka obje stezne čeljusti se kreću prema van i pritišću obradke na čvrsti graničnik.
S dvostrukim klinom dodatno se postiže vertikalna sila stezanja.

Materijal:

Osnovno tijelo od alatnog čelika, kaljeno, neobrađeno. Stezne čeljusti od alatnog čelika, kaljene, brunirane i brušene.

Napomena:

Montaža u rupu s navojima ili s pomoću matice za T utore. Moguće horizontalno ili vertikalno stezanje više komada.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu