Set odvijača Slim, za Torx®, Classic potpuno izolirani 3

Artikl br.: 625758 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic VDE
Broj odvijača 3
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625758 3
EAN / GTIN 7610733273867
Broj proizvođača PB 5549.SL

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s ergonomskom, protukliznom elastomernom oblogom i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Smanjeni ⌀ tijela s integriranom zaštitnom izolacijom za duboke vijčane spojeve opružnih elemenata (⌀ tijela = ⌀ izolacije u prednjem području tijela).

Upotreba:

Za radove pod naponom do 1000 V.

Sadržaj:

Po 1 odvijač br. 625753: vel. TX10; TX15; TX20

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi