{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 350 mm | |
ukupna duljina | 375 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627483 4 | |
EAN / GTIN | 4045197950864 | |
Broj proizvođača | 627483 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač, iznimno dugački s T ručkom, broj odvijača: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
6,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
3,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 375 mm | 225 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 350 mm | 200 mm |
Imbus | 4 mm | 4 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |