{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Materijal | X-ABS | |
Vrsta čuvanja alata | Stezni držač | |
Opteretivost kovčega | 30 kg | |
Svojstvo kovčega | prikladan za zrakoplov | |
Unutarnja dimenzija duljina | 470 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 210 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 360 mm | |
Težina | 5,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 692671 1 | |
EAN / GTIN | 4006793001848 | |
Broj proizvođača | 588070171 |