{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 30 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col; 1/2 col | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Duljina | 355 mm | |
širina | 235 mm | |
Visina | 65 mm | |
Profil progona | Nasadni ključevi za TORX® vijke; Odvijači za TORX® vijke | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630035 | |
Broj proizvođača | 1557/30 |