{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 10 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±1 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Mjerno područje | 1 Nm - 10 Nm | |
Uređaj za prikaz širina | 120 mm | |
Uređaj za prikaz visina | 124 mm | |
Uređaj za prikaz dubina | 167 mm | |
Težina | 5,21 kg | |
Četverokutni prihvat | 1/4 col | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Naprava za provjeru zakretnog momenta |
Broj artikla | 654655 10 | |
Broj proizvođača | 96521201 |