Izvedba:
- Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
- Dugi vijek trajanja pri najvećoj preciznosti.
- Modularni sustav zaštite vodilica.
- Najkraće vrijeme postavljanja.
- Tijelo glave kaljen do ⌀ 315 mm.
- Velika prolazna rupa (mjera E!).
- Sigurnosni zatik za maksimalnu sigurnost rukovanja.
- Kompatibilnost osnovne čeljusti s glavama sustava „F“ i sa sustavom „Duro“.
- Fleksibilno stezanje malih i velikih izradaka.
- Vrlo precizno pritezanje najmanjeg unutarnjeg ⌀.
Izvedba - Slika:
Kaljena, izrazito kruta i polirana košara za glavu.
Osnovne čeljusti s kosim ozubljenjem.
Poseban oblik s rubom za zaštitu od prskanja.
Tipka za promjenu čeljusti.
Osiguravanje čeljusti (3-struko – osim vel. 400).
Zatik za predpozicioniranje osnovne čeljusti.
Aktiviranje sa 6-kutnim ključem.
Upotreba:
Za strojeve s cilindričnim središnjim nosačem ili za prihvat pomoću prirubnice. Pričvršćivanje vijcima s prednje strane. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.
Standard:
DIN 702-4.
Materijal:
U potpunosti od čelika, i zbog toga prikladan za visoke brojeve okretaja (vidi tablicu).
Opseg isporuke:
1 sigurnosni stezni ključ i 1 komplet pričvrsnih vijaka.
Uključuje 1 komplet osnovnih i nasadnih čeljusti.
Dodatni pribor:
Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br.
312970 −
312990.