{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 50 Nm | |
električna izolacija | VDE 1000 V | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 730R VDE | |
Ukupna duljina L | 390 mm | |
Područje okretnog momenta | 10 Nm - 50 Nm | |
Područje okretnog momenta | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,25 Nm | |
Težina | 1.660 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 28 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Prihvat za nasadni alat | 9×12 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Slipper funkcija | ne | |
Spora kazaljka | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 308 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 336 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657551 50 | |
Broj proizvođača | 96550150 |