Izvedba:
Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Upotreba:
Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M12 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M10.
Za Phillips i Pozidriv vijke s navojem M2 - M6 i za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3,5 - M8.
Materijal:
Krom-molibden čelik, mat kromiran.
Opseg isporuke:
Umeci za nasadni ključ šesterokutni: 9 kom.
vel. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Šesterokutni bitovi: 5 kom. br.
675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
BITOVI za Phillips: 3 kom. br.
675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv bitovi: 2 kom. br.
675320 vel. 1/25; 2/25
BITOVI za Torx®: 6 kom. br.
675340 vel. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Produžetak s brzookretnim tuljkom: 1 kom. 200 mm
Wobble produžetak: 1 kom. 76 mm
Spojnica s brzoizmjenjivom glavom: 1 kom. 3/8 cola četverokut – 1/4 cola šesterokut, prihvat za bitove
Račna (vel. P): 1 kom. br.
635290 s provodnim četverokutnikom
Račna (vel. S): 1 kom. br.
635295 s preklopnom –račnom
Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem