{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Funkcija rukavice | Čičak zatvarač | |
EN 388 | 4X43CP | |
Materijal nosača | Najlon, HPPE, staklo | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Boja | crna / žuta | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 203 g | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094435 8 | |
Broj proizvođača | 6059808 |