ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Niske cipele, crna AL 742 PLUS ESD, S2 XB

Artikl br.: 092622
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Opis

Izvedba:

Sigurnosne cipele ALLROUND sa SECURA VARIO® amortizacijom pete.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Sigurnosni reflektirajući elementi.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • Udoban uložak ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Zaštitna cipela s gornjištem od nabuk kože. ĐonTPU Dynamics ESD, srebrno sivi.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba na skladištu EU veličine cipela 39 – 48, mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 36 – 48.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "AL 700 Plus ESD"
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu