Izvedba:
Zaštitna kaciga od polietilena koja podnosi veliki pritisak, modernog dizajna i male težine uz istovremeno optimiranu zaštitnu površinu. Prikladna za korištenje na otvorenom i pri niskim temperaturama do -20 °C. Velika površina oko čela osigurava područje koje podnosi pritisak veličine 6 x 6 cm. Unutarnja oprema podesive visine sa šest točki za ovjes pruža veliku udobnost kod nošenja. Dva bočna proreza omogućuju priključivanje zaštite za uši i zaštite za lice. Žlijeb za kišnicu, 30 mm Euroslot prihvati, ekološka traka za upijanje znoja od umjetne kože i bočna ventilacija s mogućnošću regulacije.
Upotreba:
Građevina, visokogradnja i niskogradnja.
Standard:
DIN EN 397
Odgovara:
Zamjenski dio:
Br.
097822 znojnici u tri izvedbe.